Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Colonne à clippage direct hauteur 2,67m avec 1 compartiment sur 2 faces, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en alu - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - noir RAL9017
Colonne à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 2,67m
Couvercle PVC et corps en alu - Noir RAL9017
A équiper des prises Mosaic Link
Peut s'adapter à une hauteur de plafond de 3,90m maximum
IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
qualité du matériau de la partie supérieure
qualité du matériau de la colonne d'installation
matériau de la partie supérieure sans halogène
matériau de la colonne d'installation sans halogène
précâblé
numéro RAL de la partie supérieure
numéro RAL de la colonne
surface de la partie supérieure
couleur de la colonne
compensation de hauteur
couleur de la partie supérieure
surface de la colonne
forme de colonne
déplaçable
profil continu
matériau de la partie supérieure
matériau de la colonne d'installation
hauteur de colonne
largeur de la partie supérieure
Section transversale utile
nombre de cloisons
nombre de parties supérieures utilisables
Type de fixation
ajustable
entrée de câble
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane