Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc nourrice encastré avec cuve en aluminium anodisé blanc 1 rangée équipé de 4 prises 2P+T pré-câblées avec cordon et 4 prises RJ45 catégorie 6 FTP - avec accessoire de fixation et embouts de finition - conforme à la norme NF C 61-314
Bloc nourrice à encastrer avec cuve en aluminium anodisé blanc
Equipé de :
- 4 prises 2P+T pré-câblées avec cordon 2m - 16A - 250V~ - Puissance maximum 3680W en 230V- 4 prises RJ45 catégorie6 FTP
Livré avec accessoire de fixation et embouts de finition
Format compact pour une installation entre les rails de placo
Conforme à la norme NF C 61-314
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Traitement antibactérien
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises universelles multistandard
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
Compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
Matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente