Multiprise TWIST 2 métal aspect inox rond 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage 40mm câble d'alimentation 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton
Twist 2
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
Matériau
température d'utilisation
Longueur
protection contre les surtensions
Diamètre raccord
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale