TWIST 2 métal noir mat carré 2xUTE prise France noir câble de 2,0m noir fil nu

Main media

Caractéristiques principales

  • forme carré
  • Modèle type encastré
  • Couleur noir

Multiprise TWIST 2 métal noir mat carré 2xUTE prise France noir Ouverture automatique et cache amovible Profondeur de montage: 40mm câble d'alimentation: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² noir fil nu avec fiche de montage fournie emballé dans un carton

 
 

Détails du produit

Twist 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Twist 2

Multiprise de table

nombre de raccordements CAT 6A

0

nombre de prises norme française (type E)

2

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de raccordements CAT 6

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements HDMI

0

relevable

Non

nombre de disjoncteurs

0

Classe de protection (IP)

IP20

Matériau

autre

température d'utilisation

5...35 °C

Longueur

115 mm

protection contre les surtensions

Non

Diamètre raccord

0 mm

nombre de prises avec contact de terre

0

extensible

Non

profondeur d'encastrement

40 mm

forme

carré

Hauteur

42.5 mm

Modèle type

encastré

Largeur

115 mm

Couleur

noir

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.