Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le répartiteur en H 1 entrée / 5 sorties est idéal pour une distribution en étoile depuis un point central, en rendant le câblage plus rapide et plus propre. À la pose, vous gagnez du temps grâce au raccordement par enfichage et à une architecture qui évite les dérivations dispersées. Le repérage clair, le détrompage et la protection contre l'enfichage incorrect réduisent fortement les erreurs de connexion et sécurisent la mise en service. Côté exploitation, la maintenance est simplifiée : déconnexion/reconnexion rapide pour intervenir ou faire évoluer une ligne sans recâblage._x000b__x000b_Conçu pour les contraintes terrain, il offre un indice IP20 selon et atteint IP40 une fois branché. Il est également dimensionné pour des conditions d'utilisation exigeantes : Tmax air ambiant 70 °C à courant nominal, composants de -20 °C à +110 °C en fonctionnement.
Le système de pré-câblage rapide facilite la pose en la rendant beaucoup plus rapide sur site : le câblage des connecteurs se fait une seule fois, puis le raccordement s'effectue par simple enfichage, ce qui est particulièrement avantageux pour les faux plafonds, les goulottes et les luminaires en série. Le repérage clair des pôles, le détrompage et le codage limitent les inversions L/N/PE, réduisant les erreurs de câblage. La qualité et la répétabilité des connexions assurent une installation propre et fiable ; le verrouillage mécanique et le serre-câble réduisent les risques d'arrachement.
pour voir vos prix et les stocks
Résistance max. à la température constante de la pièce de contact
type de distributeur
Couleur de codage / insert de contact
Marquage de pôle
Matériel de contact
Codage mécanique
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Nbre de têtes
Nombre d'entrées
Tension
Calibre
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Multiple de vente
Code Douane