Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La boîte de distribution centralise et simplifie votre installation en véritable plug & play. Sur le chantier, le bénéfice est immédiat : avec 1 entrée et 4 sorties, vous n'avez qu'une seule arrivée à raccorder, puis jusqu'à quatre départs réalisés par simple enfichage. Fini les dérivations dispersées et le repiquage chronophage : la box remplace plusieurs points de dérivation, rationalise le cheminement et accélère la pose tout en améliorant la qualité d'exécution._x000b__x000b_Côté sécurité et robustesse, elle répond aux contraintes terrain : IP20 en configuration standard, et IP40 une fois connectée. Les composants sont conçus pour fonctionner dans une large plage de température, de -20 °C à +90 °C (Tmax composant en fonctionnement), ce qui assure une tenue fiable dans des environnements variés._x000b__x000b_La standardisation des connexions apporte un avantage décisif : moins d'erreurs de câblage. Grâce au repérage clair des pôles, les risques d'inversion L/N/PE diminuent fortement, ce qui réduit les reprises, les non-conformités et les aléas de mise en service. La fiabilité dans le temps est également renforcée : des connexions répétables, maîtrisées, avec moins de risques de desserrage ou d'arrachement qu'un câblage traditionnel lié aux manipulations et aux ajustements de dernière minute._x000b__x000b_Enfin, la box est pensée pour la maintenance et l'évolutivité. Ajouter, remplacer ou déplacer un luminaire ou une ligne devient rapide : déconnexion, reconnexion, et c'est reparti, sans recâblage complet. Résultat : une installation plus propre, plus rapide à poser, plus simple à faire évoluer — tout en sécurisant vos délais et votre qualité sur chantier.
La boîte de distribution centralise les dérivations et simplifie l'installation en plug & play : une seule arrivée à raccorder puis des départs par enfichage. Elle fait gagner du temps sur chantier en remplaçant plusieurs dérivations dispersées et en réduisant fortement le repiquage. Les connexions standardisées, avec repérage des pôles, limitent les erreurs de câblage et les inversions L/N/PE. La fiabilité est renforcée grâce à des connexions répétables, avec une protection IP20 (IP40 une fois connectée) et des composants conçus pour fonctionner de -20 °C à +90 °C. Enfin, la maintenance et l'évolutivité sont facilitées : ajout ou remplacement d'une ligne ou d'un luminaire rapide, par simple déconnexion/reconnexion, sans recâblage_x000b_
pour voir vos prix et les stocks
Résistance max. à la température constante de la pièce de contact
type de distributeur
Couleur de codage / insert de contact
Marquage de pôle
Classe de protection (IP)
Matériel de contact
Codage mécanique
Matière
Longueur
Nbre de pôles
Nbre de têtes
Nombre d'entrées
Type de verrouillage
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Multiple de vente
Code Douane