cordon RST20i3 1m F/- 1,5² HO7RNF Noir ss halogène

Main media

Détails du produit

Rst

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour installation intérieure enfichable

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

90 °C

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

finition côté 2

extrémité de ligne libre

finition côté 1

douille (femelle)

type de conduit confectionné

conduit de raccordement d'appareils

longueur de dégainage

35 mm

longueur de dénudage

9 mm

charge d'incendie

0.709 kWh

couleur de codage / insert de contact

noir

marquage de pôle

L, N, PE

Classe de protection (IP)

IP66

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

codage mécanique

Non

degré de pollution

3

traitement de surface des contacts

argenté

diamètre du câble

9.2...11.9 mm

Couleur de la gaine

noir

Nbre de pôles

3

longueur totale

1 mm

Tension

250 V

Calibre

16 A

Couleur du boîtier

noir

type de câble

H07RN-F

Section du conducteur

1.5 mm²

Sans halogène

Oui

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

Info produit

Gamme

Rst

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.