Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chemin de câbles Télex-rail fil TXF35 - hauteur 35mm, largeur 35mm et longueur 3m - finition EZ
Finition EZ : Electrozingage après fabrication. Norme EN ISO 2081
Treillis métallique efficace, résistant - longueur 3m.
CEM : contribution positive prouvée
Continuité électrique testée selon IEC 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (certification Det Norske Veritas)
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d'acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Txf
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Maintien de fonction en cas d'incendie
Forme du profilé
Section transversale utile
cloison intégrée
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Type de raccordement
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme