Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 96 mm, largeur 507 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition SZ.
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.
Les + :
- Bord roulé fermé de sécurité
- Résistance maximum
- 100% non agressif
- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL
Bs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
type de test de charge selon IEC 61537
avec partie supérieure
Maintien de fonction en cas d'incendie
longueur de travail
gabarit de trous NATO
section transversale utile
perforation de montage dans le sol
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
épaisseur de matériau
perforation latérale
Poids
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane