Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 99 mm, largeur 507 mm, épaisseur 1.50 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ
Bonne résistance à la flexion. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l'ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".
Ps
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m
espacement possible des supports
type de test de charge selon IEC 61537
Avec partie supérieure
Maintien de fonction en cas d'incendie
longueur de travail
Gabarit de trous NATO
Section transversale utile
Perforation de montage dans le sol
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Épaisseur de matériau
Perforation latérale
Poids
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane