Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Éclisse de fond perforée P31 EF pour chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 200 - finition GS
La gamme P31 M/F Auto propose un large éventail d'éclisses (Universelle, Rapide, Plate, Variable ou cornière) pour réaliser des jonctions entre longueurs (coupées ou pour la HD symétrique), des changements de plan (latéraux ou verticaux) ou de réduction
Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées
P31
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
connecteur articulé vertical
adapté à la largeur du système de support de câble
Maintien de fonction en cas d'incendie
Acier inoxydable, décapé
Adapté à un caniveau de câble
connecteur articulé horizontal
adapté à une échelle de câble
Matériau
convient au fil d'un caniveau à grille
adapté à un caniveau à grille
Température d'utilisation
Traitement de surface
Type de raccordement
Longueur
Qualité du matériau
Modèle type