Boîtier de dérivation débrochable à sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MR - pour disjoncteur jusqu'à 125A, avec rail 11 modules et couvercle avec fenêtre plastron transparente
Boîte de dérivation MR débrochable 125A à équiper
Avec rail DIN 11 modules
Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
A sectionnement isolant
Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
nombre de prises CEE
nombre de prises NEMA
courant assigné CA 50 Hz
finition des prises de courant
nombre d'autres prises de courant
tension assignée à CA 50 Hz
type de dérivation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
avec dispositif de blocage
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
sélection de phases
protection
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane