Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite - H92mmxL265mmxP71mm - polarité gaine élec. : 3L + N + PE, L + N + PE - tension assignée de service : 230...500 V - sans commande - IP55
La boite d'alimentation KNA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension petite puissance. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'alimentation, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Installation par éclissage en bout d'un élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre. Montage du jeu de barres par clips sur le côté gauche ou droit de la goulotte, raccordement par bornes à cosse. Conçu avec 1 circuit. Il dispose d'un capot d'extrémité. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6.
Canalis
pour voir vos prix et les stocks
courant assigné CA 50 Hz
tension assignée à CA 50 Hz
position d'alimentation
Classe de protection (IP)
Longueur
Nbre de pôles
Numéro RAL
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme