Connecteur canalisation éclairage LBplus 16A à sélection phase

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 16 A
  • type de dérivation prise
  • Nbre de pôles 5

Connecteur IP55 à sélection de phase 16A pour canalisation électrique préfabriquée d'éclairage LBplus

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur de dérivation pour canalisation électrique préfabriquée

nombre d'autres prises de courant

0

courant assigné CA 50 Hz

16 A

tension assignée à CA 50 Hz

0...400 V

type de dérivation

prise

Classe de protection (IP)

IP55

Longueur

77 mm

nombre de prises CEE

0

Nbre de pôles

5

sélection de phases

Oui

avec dispositif de blocage

Oui

protection

sans

Numéro RAL

7037

Hauteur

52 mm

Largeur

38 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.