Elément droit de mini canalisation MS100 - 100A - 3+3 prises - 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné CA 50 Hz 100 A
  • Nbre de pôles 3
  • Modèle type unique

Elément droit pour mini canalisation électrique préfabriquée moyenne puissance MS 100A avec 3 prises de dérivation sur chaque face - longueur 3m

 
 

Détails du produit

Element droit MS100 100A :
- IP40 pour les versions avec prises
- IP55 avec obturateur et embout pour jonction
- IP55 pour les versions sans prises
Version 3+3 prises - 4 conducteurs avec section identique 3P+N - Longueur 3m
Séparation entre les conducteurs à l'aide de dispositifs d'isolement en plastique, renforcés de 20% de fibre de verre, qui garantit un degré auto-extinguible V1 (selon UL94) et est conforme à l'essai au fil incandescent selon la norme IEC 60695-2-10
Épaisseur : 0,8mm - Dimensions : 39x97mm
Norme de référence : IEC 61439-6 - Température de référence 40°C

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Canalisation électrique préfabriquée

courant assigné CA 50 Hz

100 A

nombre de points de dérivation

6

tension assignée à CA 50 Hz

0...400 V

Longueur

3000 mm

Classe de protection (IP)

IP40

Nbre de pôles

3

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

Hauteur

97 mm

flexible

Non

Modèle type

unique

Largeur

39 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369001

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.