Echelle à câbles LCIS 1120 6 FT/110x200x6000/GAC

Main media

Détails du produit

Échelle à câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm avec échelons soudés à profilé C30 ouvert vers le haut. Longeron latéral enroulé pour le renforcement et la protection des bords. La fixation sur console s'effectue avec des pièces de serrage de type LKS 40. La fente de l'échelon mesure 16,5 mm. La bride de fixation correspondante est de type 2056.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Échelle à câbles/échelle à câbles longue portée

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m

800 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m

1400 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m

2000 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m

3000 N/m

espacement possible des supports

2...4 m

échelle à câble verticale

Non

fixation des échelons

soudé

entraxe entre les échelons

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

finition du longeron latéral

profil plat

section transversale utile

18000 mm²

Matériau

acier

Longueur

6000 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Oui

finition d'échelon

profil perforé

poids

3.99 kg/m

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Hauteur

110 mm

Largeur

200 mm

Couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.