Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit d'enrubannage complet FSB-K32/550x380/Surface à remplacer par / gris/rouge
Kit complet d'enrubannage coupe-feu pour botte de câbles ou chemin de câbles sans couvercle afin de prévenir la propagation du feu. Application pour l'extérieur. Chaque kit contient 4 segments d'enrubannage résistant aux intempéries PYROWRAP® Wet, 8 colliers de serrage métalliques et une plaque d'identification. Quantité suffisante pour enrubanner une longueur d'environ 2 m de chemin de câble.
Dimensions : segments de bandage FSB-WB
Périmètre des systèmes de support de câbles à envelopper :
FSB-K32 maximum 320 mm
FSB-K82 maximum 820 mm
(y compris 5 cm min. de superposition de tissu)
L'utilisation avec des câbles photovoltaïques peut, dans certains cas, nécessiter l'agrément des autorités compétentes de la construction. Un certificat d'expertise spécifique avec avis positif est disponible.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
format de livraison
Longueur
contenu
Modèle type
Largeur