Conduit ICTA 3422 OctoGliss D=16mm très grande longueur avec lien bleu - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - 1030m noir - conforme EN 61386-22
Conduit ICTA3422 OctoGliss®
- diamètre 16mm
- très grande longueur 1030m
- noir
Avec lien bleu - Sans tire-fils
ICTA 3422 (IK08) conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé
Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique : 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme
Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)
Octogliss
pour voir vos prix et les stocks
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
tenue à la flexion
convient pour installation dans paroi creuse
installation sur du béton
montage apparent
Matériau
diamètre intérieur
Sans halogène
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme