JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée courant faible 25V FTP-2X4P-C6E 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur vert
  • Nbre de fils 4
ICON

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur verte préfilée pour courants faibles 25V FTP-2X4P-C6E - Couronne 100M

 
 

Détails du produit

Gaine ICTA 3422 préfilée, multi-conducteurs en courants forts (gaine grise) et courants faibles (gaine verte), avec tirefil.
Gain de temps en installation (une seule personne sur chantier). Tous types de sections et couleurs.

Gain de temps et de main d'oeuvre à l'installation. Gaine de place car facilite le stockage. Couleur verte pour identification courants faibles. Non propagateur de la flamme. Garantie sans halogène (<0,5%).

JANOFIL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

Couleur

vert

Matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

25 mm

nombre de fils du câble de télécommunication

16

Nbre de fils

4

Info produit

Gamme

JANOFIL

Multiple de vente

100

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.