Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - Cloison de séparation de goulotte - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - 2600mm - blanc (RAL 9003)
Où l'installer Cette cloison + couvercle pour compartiment ERDF, est à compléter par un corps de goulotte + cloison courant fort / courant faible + 1 couvercle de goulotte. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée de 2 Cloisonsx1,2m + 2 couverclesx1,2 m. Les performances de ce produit R9H13531 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
Traitement antibactérien
IK
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme