Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - corps de goulotte - 18 modules - 1 compartiment 185mm 1 compartiment 60mm 5 clip 1 corps de goulotte - RoHS - H 2600mm - P 64mm - L 357mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce corps de goulotte Resi9 18 modules, est à compléter par 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles + couvercles. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée de : 1 corps de goulotte de 2,6 m, 5 clips. Les performances de ce produit R9H18525 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Finition du couvercle
Maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur