Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - accessoires de goulotte - Resi9 - 18 modules - Composition : 12 corps de goulotte + 12 couvercles + 12 cloisons - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - Tenue au feu 750°C - IK08 - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce pack de goulotte 18 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). De longueur 2,6 m et conditionné par lot de 12 corps de goulotte, 12 capots, 12 cloisons. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée de : 12xcorps de goulotte, 12xcouvercles, 12xcloisons. Conditionnement de 2,6 m. Les performances de ce produit R9HPK18 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100. Coffrets Resi9 18 modules.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Finition du couvercle
Maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur