Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cloison de séparation pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc - livrée en 13 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Cloison de séparation supplémentaire pour goulotte Mosaic à clippage direct
Permet la séparation de différents types de courant (exemple : secteur, téléphone, informatique…) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles (pour la séparation des courants dans un même compartiment)
Livrée en 13 unités de longueur 2m
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
adapté à la profondeur de canal
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme