Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 25x25mm - PVC Blanc Artic
Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur la goulotte par clipsage
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
traitement antibactérien
feuille de protection
IK
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
angle
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Largeur
Couleur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane