Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x17 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
La gamme de goulottes de distribution mono-couvercle la plus complète du marché. Une offre large de goulottes de distribution cloisonnables (TA-G), cloisonnables fixes (TA-S) et non cloisonnables (TA-E). Grande résistance (IK 07/08 et IK10, tenue au fil incandescent A 960°), pour les applications les plus exigeantes : tertiaire, industrie, SSI, colonnes montantes, photovoltaïque… Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE CHOIX : 36 références (6 profondeurs et 9 largeurs)
+ DE RESISTANCE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes.
+ DE FACILITE : Installation 2 fois plus rapide. Longueurs filmées. Angles variables 70/120°.
CHOIX L'offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références APPLICATIONS VARIEES IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes 960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), la gamme TA-E satisfait à l'essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11) - Elle se conforme ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI FACILITE Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E et d'installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM MODULARITE Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E
Ta-e
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement antibactérien
Finition du couvercle
Maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
Section transversale utile
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
estampages
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur