Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîtier double en pose pour appareillages MosaicTM sur moulure Optima TM 52x20 blanc RAL9010
Boîtiers d'appareillages SMD-O
Intégration de tous les appareillages saillies du marché - 2 fonctions en 1 référence (montage horizontal ou vertical) - 1 référence par hauteur pour montage sur, en bout, ou sans moulure grâce aux obturateurs et adaptateurs livrés - Jumelage des courants forts et prises de communication possible (cloison sécable intégrée) - Voir guide UTE-C 90-483
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Réponse aux exigences du résidentiel - Optimisation des stocks
CAPACITE
Large choix de dimensions pour faciliter le passage des câbles dès la plus petite dimension : 5 profondeurs (9/12,5/16/20/22), 5 largeurs (22/32/34/52/80), 11 références
SECURITE
Solution normée pour le résidentiel : Cloison guide clou isolante - Séparation courants fort et faible - Tenue des couvercles et des composants renforcée - Gamme complète de composants système
SIMPLICITE
Matière souple : s'adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupes et de fixations, plus résistante aux variations thermiques - Composants à clipsage aisé - Recouvrement total des coupes même imprécises des socles et couvercles pour un esthétisme parfait - Gamme complète de boîtiers répondant à toutes les prescriptions d'appareillages saillies
COMPATIBILITE
Optima, un système complet : moulures, composants et maintenant une offre d'appareillages en saillie à clipser sur nos boîtiers d'appareillages Optima SMS-AT et SMD-AT
Optima tm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
conforme selon BS 4662
Convient pour les dispositifs de commutation avec profondeur max.
Convient pour les dispositifs de commutation avec hauteur max.
Convient pour les dispositifs de commutation avec largeur max.
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante
avec entrée du tube d'installation
montage transversal
appareil de bureau
nombre de terminaux de mise à la terre
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Nombre de modules (construction modulaire)
avec entrée de câble
avec insertion de raccord à écrou
Finition de la surface
Transparent
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
Numéro RAL (équivalent)
Sens de montage
avec cadre de recouvrement
Nombre d'entrées
Matériau
Qualité du matériau
avec entrée de câble
Traitement de surface
Résistant aux chocs
Nbre de postes
Forme
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Composition
Multiple de vente
Code Douane
Gamme