Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte GTL complète DRIVIA 13 65x250mm mi-longueur avec 1 couvercle - longueur 1,66m - composée de 1 corps de goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de fractionnement, 12 vis, 2 agrafes et 1 embout 13 modules - blanc RAL9003
Goulotte GTL complète Drivia 13 mi-longueur composée de :
- 1 corps de goulotte 65x250mm en 1,66m de longueur- 1 couvercle largeur 220mm en 1,66m de longueur- 1 cloison de fractionnement en 1,66m de longueur- 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien des câbles- 1 embout 13 modules
Fixation directe des tableaux Legrand sur la GTL
Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
Blanc RAL9003
Conforme à la norme EN 50085-2-1
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Drivia
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
Classe de protection (IP)
feuille de protection
section transversale utile
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur