Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret S2400 équipé d'un robinet E1 régulateur B6 27mB sortie cuivre diam. 22mm
Coffret Gaz équipé ou S2400G :
Dimensions extérieures du coffrets S 2400 : H 485 L 350 P 192 mm
Fermeture réalisé par un loquet Rectangle
Bloc support compteur
Robinet E1
Régulateur B6 27mB
Sortie cuivre diamètre 22mm
Indice de protection : IP 34IK 10
Couleur : Ivoire
Coffret S20
Serrure Triangle
Grille perforée
Sigle Eclair
Coloris Ivoire
Socle simple S20
Grille perforée
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane