Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 DB60 - disjoncteur de branchement - 1P + N - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-412 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-412 - IP40 face avant
Resi9 de Schneider Electric, c'est une seule gamme pour tous les cas d'application, en particulier en rénovation (Kit rénovation XE, UniXe, etc.). Pérenne, le système XE permet de faire évoluer le tableau électrique en fonction des nouveaux besoins de vos clients. Le disjoncteur de branchement permet un raccordement (neutre repéré en bleu) par bornes pour câbles cuivre jusqu'à 35 mm2 et est livré avec cache-bornes plombables. Ce disjoncteur non différentiel est un disjoncteur de branchement 1P+N. Ce disjoncteur DB 60 non différentiel s'adapte à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A. DB60, c'est la sécurité à chaque instant. En position "fermée", le capot est indémontable, en position "ouverte", cadenassage. Ce disjoncteur de branchement non différentiel permet la protection des personnes qui doit être assurée en installant un dispositif différentiel en aval du disjoncteur de branchement.
Resi9 db
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pôle neutre sectionné simultanément
Classe de protection (IP)
pouvoir de coupure nominal
Nbre de pôles
Courbe
Tension
Calibre
Fréquence
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme