Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret colonne de chantier 4 prises monophasés 16A 2P+T à brochage domestique, 1 prise triphasée 32A 3 pôles + N + T à brochage industriel
Le coffret RAPID'BRANCH est compact et robiste. Il dispose d'une fenêtre d'accès cadenassable aux appareillages de transport.
Les coffrets RAPID'BRANCH sont conçus pour le collectif et les grds chantiers. Ils sont rapides à mettre en place et leur installation est sécurisée. Les raccordements se font par les trappes av. et les coffrets sont raccordables entre eux en cascade
Rapid branch
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises CEE (IEC 60309)16 A / 230 V / 3 pôles
Tension assignée (Ue)
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
Classe de protection (IP)
Matière
puissance de raccordement
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme