Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Armoire de distribution à équiper XL³800 de 24 modules par rangée - 1950x660x230mm - livrée à plat avec socle hauteur 100mm, montants fonctionnels et plaque d'entrée de câbles
Armoire de distribution XL³800 à équiper
Livrée avec socle hauteur 100mm RAL7004
24 modules par rangée
Dimensions :
- Hauteur totale : 1950mm- Hauteur plastronnable : 1800mm- Largeur extérieure : 660mm- Largeur utile : 600mm- Profondeur : 230mm
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750°C / 5 secondes
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Xl³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
convient pour une installation extérieure
Fixation sur mât
Toit incliné
Encastrement mural
Avec porte arrière
Finition de la surface
Avec porte de ventilation
Plaque de montage réglable en profondeur
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Qualité du matériau
Avec porte à hublot
Finition CEM
Nombre de serrures
Nombre de portes
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme