Montant H=1800mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1)

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau acier
  • longueur 35 mm
  • largeur 70 mm

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - montant intermédiaire int.kit H=1800mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

 
 

Détails du produit

Montant intermédiaire kit int. H = 1 800 mm

Pro Epower

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre / rail profilé

débrochable

Non

Forme du profilé

autre

type de perforation

âme perforée

matériau

acier

longueur

35 mm

épaisseur de matériau

1.5 mm

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

largeur

70 mm

poids

2.87 kg

Modèle type

profil simple

hauteur

1800 mm

avec denture

Non

Traitement de surface

galvanisé en continu

couleur

autre

qualité du matériau

autre

Info produit

Gamme

Pro Epower

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.