Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L800 et 650+150 - L800mm - P600mm - blanc RAL9003 - IP30
Où l'installer Ce toit plein PrismaSeT de longeur 800mm et de profondeur 600mm sert à fermer et protéger le dessus de la cellule PrismaSeT P pour éviter l'intrusion de parties solides ou liquides. Il s'installe sur la partie supérieure des ossatures. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence LVS08638 se compose du toit plein, livré avec des attaches à quart de tour. Quels sont les avantages à l'installation Il permet de respecter l'IP de la cellule. Le toit s'intègre dans un système de tableau qui est testé conformément à la norme NF EN 61439-1-2. Différentes variantes existent : toit plein ou découpé pour ventilation et pour des cellules PrismaSeT P de différentes tailles : L800xP400mm ; L650xP400mm ; L800xP600mm et L650xP650mm.
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Prismaset p
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté aux plaques de sol
adapté aux plaques de toit
Finition de la surface
Matériau
avec désaération
adapté à la profondeur de boîtier
adapté à la largeur de boîtier
avec entrée de câble
Numéro RAL
Profondeur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme