Barre taraudée avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 990 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 990 mm
  • Modèle type plat

Barre en cuivre taraudée pour les connexions d'alimentation à usage intensif. Barre TCB avec fente de fixation, 20 x 5 x 990 mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Jeu de barres

Longueur

990 mm

Modèle type

plat

Largeur

20 mm

Traitement de surface

non traité

Hauteur

5 mm

flexible

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.