Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bornier de répartition isolé IP2X bleu pour Neutre avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 12 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 113mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm
Bornier de neutre (bleu) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 113mm
Composé de:
- 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm²
- 12 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
Intensité :
- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²
- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
Fixation sur :
- sur rail symétrique ou asymétrique
- sur support universel référence 004811
- sur barreau plat 12x12
Conforme à la norme IEC 60998-2-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
section de conducteur, sortie
section de conducteur, entrée
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
adapté pour câbles à brins extra fins
adapté pour câbles à brins fins sans embout
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
protégé contre les contacts
Nbre de pôles
Nbre de têtes
Nombre d'entrées
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose
Intensité
Multiple de vente
Code Douane