Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble de raccordement pour distributeur Lexiclic 6mm² longueur 120mm noir - pré-découpé et terminé par un connecteur rapide -
Câble pré-découpé et terminé par un connecteur rapide
Câble souple en cuivre
Pour raccordement des appareils modulaires au bloc de distribution horizontal Lexiclic
Courant nominal maximal 40A
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d'énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l'ajout du repérage métrique en fond d'armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l'espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l'installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Xl³ hp 6300
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
entrée de câble connexion 2
entrée de câble connexion 1
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Classe de protection (IP)
Tension nominale
diamètre externe approx.
système de connecteur orienté système
avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
résistance à la température
conduit spiralé
Longueur
Fréquence
type raccordement 2
Nbre de conducteurs
matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Intensité
type raccordement 1
Section du conducteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane