Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 250A - composé de 4 barres 25x4mm équipées d'une arrivée 120mm² vis M10 et 5 départs 50mm² vis M8 - tension d'isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
Répartiteur de puissance 250A étagé pour cosses
Composé de 4 barres 25x4mm équipées de :
- 1 arrivée 120mm² - Vis M10 - 5 départs 50mm² - Vis M8
Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
Icc crête 35kÂ
Tension d'isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d'impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
pour poussière Ex-Zone
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
section de conducteur max.
fixation du couvercle
version anti-déflagration
Matériau
température d'utilisation
type d'entrée
plombable
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
nombre de bornes de raccordement
avec couverture
avec couvercle transparent
possibilité de montage en saillie
Traitement de surface
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane