Prisma - coffret de base Prisma G - L= 600mm - IP30 - 18 modules verticaux
Cette gamme est renouvelée retrouvez les
références remplaçantes
Boîtier mural pour Prisma G installé en saillie. Il est destiné à la distribution électrique basse tension. Il offre un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud. Coffret fonctionnel livré sous forme de kit sans la plaque frontale qui est à commander séparément. Il offre un indice de protection IP43 avec porte, auvent et joint; IP30 sans porte; IP40 avec porte; IP41 avec porte et auvent. Il offre un niveau de protection IK conforme à EN / IEC 62262, de IK07 sans porte et IK08 avec porte. Il peut être installé dans un coffret mural de 600 mm de largeur. Il a une finition de surface mate ou lisse et une couleur blanche (RAL 9001). Il convient pour 18 modules verticaux de 50 mm et 24 modules de 18 mm par rangée. Vendu par lot de 1 unité. Il peut être monté côte à côte et l'un sur l'autre. Il est certifié par des tests sismiques 2,5G conformément à la norme CEI 60068-2-57. Il est conforme aux normes CEI 62208, CEI 61439-1 et CEI 61439-2. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).
Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.
Prisma
fixation sur mât
toit incliné
encastrement mural
avec porte arrière
finition de la surface
avec porte de ventilation
plaque de montage réglable en profondeur
adapté à un montage métrique
Classe de protection (IP)
IK
matériau
qualité du matériau
avec porte à hublot
finition CEM
nombre de serrures
nombre de portes
Avec plaque de montage
numéro RAL
profondeur
hauteur
largeur
couleur
Multiple de vente
Gamme