Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 280 mm - 18 modules
Ce coffret Kaedra polyvalent résistant aux intempéries de 18 modules sur 1 rangée est livré avec un couvercle transparent réversible.Les dimensions du coffret sont (L) 448mm x (H) 280mm x (P) 160mm. Le courant nominal est de 63A, selon EN 60439-1 l'isolation complète est de classe 2. Le degré de protection est IP65 et IK09. La couleur du coffret est gris clair (RAL 7035). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 60°C. Il comprend 2 supports de borniers et 2 borniers 11x10mm² et 11x16mm². Vide, ce coffret est conforme à la norme CEI 60670. Équipé de tableaux, ce coffret est conforme à la norme CEI 60493-3. Il est livré avec un jeu de charnières clipsées entre le bas et la face avant plus un bracelet de câblage par rangée. Il est livré avec des capuchons de protection, des vis de fixation de classe 2 et des bandes de marquage et des protège-étiquettes.
KAEDRA: est une gamme complète de coffrets étanches multifonctions de 5 à 72 modules.
Kaedra
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
borne de mise à la terre
porte pour transmission du signal
borne à conducteur neutre
type de fermeture
couvercle/porte transparent(e)
Classe de protection (IP)
Avec serrure
Largeur en nombre de modules
Matière
rail DIN
possibilité de montage en saillie
Profondeur intérieure
type de couverture
Finition CEM
nombre de rangées
Profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Finition du couvercle
Gamme
Multiple de vente