Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 460 mm - 36 modules
Ce coffret Kaedra polyvalent résistant aux intempéries de 18 modules sur 2 rangées est livré avec un couvercle transparent réversible. Le nombre total de modules est de 36. Les dimensions du coffret sont (L) 449mm x (H) 150mm x (P) 160mm. Le courant nominal est de 90A, selon EN 60439-1 l'isolation complète est de classe 2. Le degré de protection est IP65 et IK09. La couleur du coffret est gris clair (RAL 7035). La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et 60°C. Il comprend 1 support de bornier et 1 bornier 16x10mm² et 16x16mm². Vide, ce coffret est conforme à la norme CEI 60670. Équipé de tableaux, ce coffret est conforme à la norme CEI 60493-3. Il est livré avec un jeu de charnières clipsées entre le bas et la face avant plus un bracelet de câblage par rangée. Il est livré avec des capuchons de protection, des vis de fixation de classe 2 et des bandes de marquage et des protège-étiquettes.
KAEDRA: est une gamme complète de coffrets étanches multifonctions de 5 à 72 modules.
Kaedra
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
porte pour transmission du signal
couvercle/porte transparent(e)
Avec serrure
Largeur en nombre de modules
Matière
borne à conducteur neutre
rail DIN
Profondeur intérieure
type de couverture
Classe de protection (IP)
Largeur
Couleur
Type de pose
Hauteur
Finition CEM
borne de mise à la terre
Finition du couvercle
Numéro RAL
Profondeur
nombre de rangées
Profondeur d'encastrement
Avec plaque de montage
possibilité de montage en saillie
type de fermeture
Gamme
Multiple de vente