Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit IP41 pour coffrets vega largeur 18 modules
Coffret VEGA, pour vos réalisations tertiaires :
Les coffrets de distribution vega allient rapidité de mise en œuvre, confort de câblage et esthétique.
La solution VEGA est idéale pour les applications à branchement :
En puissance surveillée et HT/BT en tableaux divisionnaires dans les chantiers tertiaires.
En puissance limitée en tableau général pour les petits locaux professionnels.
Caractéristiques techniques coffret mini Vega et Vega 12 :
•Armoires métalliques en saillie, Classe II
•Hauteur : 1 à 4 rangées
•Largeur : 4 à 48 modules
•Entraxe 125mm
Caractéristiques techniques coffret VEGA 18
•Armoires métalliques en saillie, Classe II
•Hauteur : 1 à 4 rangées
•Largeur : 18 modules
•Entraxe 150mm
•Puissance 90A (en 1 et 2 rangées) et 125A (en 3 et 4 rangées)
•Icc 10kA, Ipk 17Ka
Pourquoi vous allez adorer
•Alignement impeccable (Une fixation du coffret impeccable avec ses 4 pièces rotatives à 360° pré-montées)
•Plus d'espace de câblage (Entre les parois et le châssis, entre les bornes de terre et l'appareillage modulaire et entre les rails DIN et le socle.)
•Multi-accessibilité de câblage (Des bracelets guide-fils orientent les fils sur les côtés du coffret et se règlent en hauteur à côté de chaque Rail DIN.)
•Rails DIN démontables (Rails DIN démontables individuellement à l'aide de 2 clips (gauche et droit), et sans outil.
•Châssis démontable (Châssis démontable en une seule pièce. Permet le pré-câblage à l'extérieur du coffret.)
•Châssis stable et multifonctionnel (Rails DIN à déclipser individuellement pour changer l'organisation des produits comme les bornes.)
•Pré-découpes (Pré-découpes dans le fond et face latérale et Ouvertures parties haute et basse)
•Finition parfaite (La goulotte s'insère sur quelques millimètres pour masquer les irrégularités de la découpe.)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Vega
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane
Gamme