Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - porte opaque - blanc RAL 9003 - 2 rangées - de 36 pas de 9 mm - L 352.5 - H 370.5 - P 27mm - Tenue au feu : 750°C
Cette porte Styl s'adapte à un coffret 2 rangées de 18 modules Resi9. De couleur blanche (RAL 9003), cette porte rend plus esthétiques vos installations. Élégante, cette porte styl de finition s'adapte aux coffrets Rési9 2 rangées de 18 modules Cette porte blanche s'adapte aux intérieurs soignés et raffinés Proposez à vos clients de nombreux revêtements et finitions possibles, en fonction de leurs goûts et leurs envies Produit livré dans son emballage unitaire. Tableaux et interrupteurs offrent un accord parfait dans la maison, tout comme cette porte de finition 2 rangées de 18 modules Les performances de ce produit R9H18422 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1-24, CEI 61439-1, CEI 61439-3, EN/CEI 60695-2-11.Il existe des portes Styl 13 et 18 modules de 1, 2, 3 et 4 rangées, de couleur blanche ou transparente. Les portes Styl sont compatibles les boitiers Pragma.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
finition porte pour verrouillage de sectionneur
finition porte à hublot
Classe de protection (IP)
Matériau
Finition CEM
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur