Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RTMF, relais temporisé multifonction 1OF 12...240VCA/CC - H93mmxL18mmxP72mm - permet de choisir l'un des 4 types de temporisation - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20
Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 de la Gamme Acti 9 offre des fonctionnalités remarquables. Ce relais est conçu pour une utilisation fiable, avec une capacité de gestion de courants allant jusqu'à 8 A à 250 V CA et 8 A à 250 V CC, ainsi que des courants plus faibles, à partir de 0,01 A à 5 V CC. La flexibilité est au rendez-vous avec des options de réglage, notamment les types A, B, C ou H de temporisation, ainsi qu'une configuration de retard via un bouton rotatif. Avec une plage de temporisation de 0,1 à 360 000 s, ce relais répond à un large éventail d'applications. Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 accepte une tension de commande allant de 12 V CA à 240 V CA (50/60 Hz) et de 12 V CC à 240 V CC, offrant une grande flexibilité d'alimentation. Il est conçu pour une installation fixe et est compatible avec un support de montage sur rail DIN symétrique de 35 mm. De plus, il offre une durée de vie mécanique exceptionnelle de 5 000 000 de cycles et une endurance électrique remarquable de 100 000 cycles en mode AC-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane