Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iPB bouton-poussoir lumineux 1 NO gris + voyant vert 110...230VCA - H82mmxL18mmxP71,5mm - 2 pas de 9mm - montage : rail DIN 35mm
Ce bouton poussoir avec voyant lumineux est utilisé pour commander des circuits électriques par impulsions. Il s'agit d'un contact normalement ouvert (NO) avec un voyant LED sans maintenance. Le bouton-poussoir est gris. Le voyant est vert et non interchangeable. La paroi déphasée peut être divisée pour le passage de tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage de la connexion est de 1N.m, avec un tournevis PZ1. La tension assignée d'emploi est de 250VCA. Le courant assigné d'emploi Ie est de 20A. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz. Le raccordement permet des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum à 2 x 2,5mm² maximum. La connexion permet des câbles flexibles ou en cuivre avec ferrule de 0,5mm² minimum à 2 x 2,5mm² maximum. Le nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (O-C) est 30000. L'endurance est 30000 opérations avec la catégorie de courant AC22 sous cos phi=0,8. La tension d'alimentation du voyant est comprise entre 110VCA et 230VCA. La consommation du voyant LED est de 0,3W. La durée de vie de la LED est de 100000 heures d'efficacité d'éclairage constante. Il dispose de 2 pas de 9mm. Le degré de pollution est 3. Il dispose d'une tropicalisation de traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). Il fonctionne entre -35 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +80 °C. Il est conforme aux normes IEC 60669-1 et IEC 60947-5-1.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
tension de lampe
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
couleur de la calotte
tension de commutation
largeur en nombre de modules
Type
puissance de la lampe max.
profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
couleur du bouton
courant de commutation
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme