Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - iRLI relais inverseur - 10A 2P - tension de commande 24VCA - 1F + 1O/F - H88mmxL18mmxP70mm - IP20 - blanc - montage : rail DIN symétrique 35 mm
Ce produit Acti9 iRLI est un relais inverseur. Il dispose d'un contact inverseur (C/O) et d'un contact normalement ouvert (NO).
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Tension d'alimentation
Type de tension d'alimentation
fréquence de tension de commande 1
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Puissance halogène
fonction
profondeur d'encastrement
type de tension de commande 1
Type de pose
Tension de commande
largeur en nombre de modules
Calibre