Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL54mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 4 pas de 9mm - blanc - IP20
Ce transformateur de sécurité Acti9 iTR 25VA permet d'obtenir une très basse tension de 12VAC ou 24VAC à partir d'un réseau 230VAC. Le transformateur offre une grande sécurité, puisque les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés l'un de l'autre. La tension primaire est de 230VAC +/-10%. La tension de sortie secondaire est de 12VCA ou 24VCA +/-15 %. Il résiste aux courants de court-circuit grâce au dispositif intégré. La tension hors charge est de 16VCA pour une tension secondaire nominale de 12VCA. La tension hors charge est de 32VCA pour une tension secondaire nominale de 24VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-borne (en option). Le transformateur peut être monté sur rail DIN en position verticale ou horizontale. Avec cache-bornes, il dispose d'un degré de protection IP20 selon la norme CEI 60529. La température de fonctionnement est de -20°C à 55°C. La température de stockage est de -25°C à 80°C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
montage encastré
puissance dissipée max.
protection contre les températures
intensité de courant secondaire 2
intensité de courant secondaire 1
tension secondaire 2
tension secondaire 1
tension primaire
protégé contre les courts-circuits
montage apparent
largeur en nombre de modules
Longueur
adapté à un montage sur rail
avec dispositif on/off
type de transformateur
Hauteur
Largeur