Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déclencheur autonome (DA) pour déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture DX³ - 230V~ avec batterie associée - 2 modules
Déclencheur autonome DX³ 230V~ pour bouton poussoir à ouverture (DA)
2 modules, avec batterie associée
Assure le déclenchement à sécurité positive sur le circuit de commande par bouton poussoir à ouverture
Montage possible par appareil : 3 auxiliaires dont 1 auxiliaire de commande ou déclencheur
Accepte le passage du peigne d'alimentation
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Dx³
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage d'appareils
largeur en nombre de modules
Tension
Type de tension
fonction
Multiple de vente
Code Douane
Gamme