Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire - support de montage sur rail DIN - 6 pas de 9mm - profondeur interne : 60mm - blanc (RAL 9003)
Ce porte-bouton Acti9 est destiné aux boutons, interrupteurs et voyants à bride métallique ou plastique de type SE XB4, XB5. Il est dédié aux boutons de diamètre 22mm pour les unités de contrôle et de signalisation. Il peut être utilisé pour les auxiliaires de contrôle et d'indication comme boutons poussoirs, arrêts d'urgence, interrupteurs, voyants lumineux. Il convient aux applications tertiaires et industrielles. Il peut être fixé sur un rail symétrique de 35mm, dans des armoires modulaires ou des coffrets. La couleur est blanche (RAL9003).Le diamètre de perçage est de 22,3mm. C'est un matériau auto-extinguible. La largeur en pas de 9mm est de 6. Les dimensions sont (L) 54mm x (H) 60mm x (P) 66,7mm.
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire mécanique
type d’accessoires électriques
Multiple de vente
Code Douane
Gamme