Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iTR - transformateur de sécurité - 25VA - 230Vca/12-24Vca - H89mmxL90mmxP60mm - rail DIN symétrique 35 mm - 10 pas de 9mm - blanc
Ce transformateur de sécurité Acti9 iTR 25 VA permet d'obtenir une très basse tension de 12 VCA ou 24 VCA à partir d'un réseau de 230 VCA. Le transformateur est sûr, les circuits primaire et secondaire sont parfaitement isolés les uns des autres. L'alimentation est de 25 VA. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. La tension primaire est de 230 VCA +/-10 %. La tension de sortie secondaire est comprise entre 12 VCA et 24 VCA. Il est résistant aux courants de court-circuit grâce à l'appareil intégré. Pour une tension secondaire nominale de 12 VCA, la tension de charge d'arrêt est de 14 VCA. Pour une tension secondaire nominale de 24 VCA, la tension à l'arrêt est de 28 VCA. Il s'agit d'un appareil de classe II avec cache-bornes (en option). Le transformateur de sécurité doit être monté uniquement en position verticale. La largeur en pas de 9 mm est de 10. Le poids est de 1309 g. Le degré de protection selon la norme CEI 60529 est IP20 avec cache-borne. Les dimensions sont (l) 90 mm x (H) 89 mm x (P) 60 mm. La largeur en modules de 18 mm est de 5. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et +55 °C. La température de stockage est comprise entre -25 °C et +80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61558-2-6.
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Montage encastré
puissance dissipée max.
protection contre les températures
intensité de courant secondaire 2
intensité de courant secondaire 1
tension secondaire 2
tension secondaire 1
tension primaire
Protégé contre les courts-circuits
montage apparent
Largeur en nombre de modules
Longueur
Adapté à un montage sur rail
avec dispositif on/off
type de transformateur
Hauteur
Largeur