Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 - RTB, relais à durée temporisée sur fin d'impulsion 1OF 24...240VCA 24VCC - H93mmxL18mmxP72mm - retarde le déchargement à l'ouverture du contact - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20
Ce relais Acti9 iRTC est temporisé. La plage de temporisation va de 0,1s à 100h. Il retarde la mise hors tension d'une charge lors de l'ouverture d'un contact auxiliaire (bouton-poussoir). La charge est mise hors tension à la fin de la temporisation T. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La tension d'alimentation et de contrôle Uc est comprise entre 24VCA et 240VCA +/-10% et 24VCC +/-10%. Le cycle de temporisation unique démarre uniquement lors de la libération d'un contact auxiliaire (bouton-poussoir). La précision de l'appareil est de +/- 10% de la pleine échelle. La durée minimale de l'impulsion de contrôle est de 100ms. Le temps maximum de réinitialisation par interruption de tension est de 100ms. Le courant de commutation nominal est de 21A à 250VCA. L'endurance mécanique sous la catégorie AC1 est supérieure à 5 x 10exp6 manœuvres de commutation. L'endurance électrique dans la catégorie AC1 dépasse les opérations de commutation 10exp5. Le type d'excitation est analogique avec une seule fonction. L'appareil clignote pendant la temporisation. Il comporte un contact inverseur et de 2 pas de 9mm. Son indice de protection est IP20. Il fonctionne entre -5 et 55 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 70 °C.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme